10,38 €/ Unitéhors TVA
12,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,38 € | - |
10+ | 8,79 € | 15.37% |
25+ | 7,82 € | 24.70% |
50+ | 7,17 € | 30.92% |
100+ | 6,70 € | 35.50% |
250+ | 6,39 € | 38.43% |
500+ | 6,06 € | 41.63% |
1000+ | 5,92 € | 43.00% |
2500+ | 5,75 € | 44.65% |
5000+ | 5,59 € | 46.20% |
10000+ | 5,42 € | 47.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 035/040 X 035 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 35 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 40 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |