8,34 €/ Unitéhors TVA
10,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,34 € | - |
10+ | 7,06 € | 15.38% |
25+ | 6,30 € | 24.49% |
50+ | 5,78 € | 30.75% |
100+ | 5,40 € | 35.31% |
250+ | 5,13 € | 38.50% |
500+ | 4,87 € | 41.57% |
1000+ | 4,75 € | 43.05% |
2500+ | 4,61 € | 44.76% |
5000+ | 4,49 € | 46.13% |
10000+ | 4,37 € | 47.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 035/040 X 025 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 40 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |