7,15 €/ Unitéhors TVA
8,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,15 € | - |
10+ | 6,06 € | 15.27% |
25+ | 5,40 € | 24.57% |
50+ | 4,94 € | 30.94% |
100+ | 4,61 € | 35.59% |
250+ | 4,40 € | 38.51% |
500+ | 4,18 € | 41.57% |
1000+ | 4,07 € | 43.16% |
2500+ | 3,97 € | 44.49% |
5000+ | 3,85 € | 46.22% |
10000+ | 3,73 € | 47.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 035/040 X 020 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 40 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |