Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 40 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441228
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

20,24 €/ Unitéhors TVA

24,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,24 €

-

10+

17,13 €

15.35%

25+

15,25 €

24.65%

50+

14,01 €

30.75%

100+

13,09 €

35.31%

250+

12,45 €

38.50%

500+

11,83 €

41.55%

1000+

11,52 €

43.05%

2500+

11,21 €

44.60%

5000+

10,91 €

46.10%

10000+

10,59 €

47.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 032/040 X 050
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
32 mm
D
40 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit