Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 40 mm Ø ext., 45 mm WD

  • ERIKS:12441227
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

18,41 €/ Unitéhors TVA

22,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,41 €

-

10+

15,58 €

15.38%

25+

13,90 €

24.51%

50+

12,76 €

30.70%

100+

11,90 €

35.35%

250+

11,33 €

38.44%

500+

10,76 €

41.54%

1000+

10,48 €

43.09%

2500+

10,19 €

44.63%

5000+

9,93 €

46.08%

10000+

9,64 €

47.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 032/040 X 045
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
32 mm
D
40 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit