16,37 €/ Unitéhors TVA
19,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,37 € | - |
10+ | 13,85 € | 15.38% |
25+ | 12,33 € | 24.67% |
50+ | 11,33 € | 30.76% |
100+ | 10,57 € | 35.40% |
250+ | 10,07 € | 38.48% |
500+ | 9,58 € | 41.50% |
1000+ | 9,31 € | 43.12% |
2500+ | 9,07 € | 44.57% |
5000+ | 8,82 € | 46.14% |
10000+ | 8,55 € | 47.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 032/040 X 040 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |