Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 40 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441225
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

14,58 €/ Unitéhors TVA

17,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,58 €

-

10+

12,33 €

15.44%

25+

11,00 €

24.56%

50+

10,10 €

30.75%

100+

9,40 €

35.50%

250+

8,98 €

38.44%

500+

8,53 €

41.50%

1000+

8,29 €

43.13%

2500+

8,07 €

44.63%

5000+

7,84 €

46.25%

10000+

7,63 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 032/040 X 035
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
32 mm
D
40 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit