Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 40 mm Ø ext., 32 mm WD

  • ERIKS:12441224
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

13,66 €/ Unitéhors TVA

16,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,66 €

-

10+

11,57 €

15.30%

25+

10,31 €

24.55%

50+

9,45 €

30.81%

100+

8,84 €

35.33%

250+

8,41 €

38.46%

500+

7,98 €

41.59%

1000+

7,77 €

43.12%

2500+

7,58 €

44.51%

5000+

7,36 €

46.11%

10000+

7,15 €

47.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 032/040 X 032
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
32 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
32 mm
D
40 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit