Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 40 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441223
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

12,95 €/ Unitéhors TVA

15,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,95 €

-

10+

10,95 €

15.41%

25+

9,77 €

24.58%

50+

8,98 €

30.67%

100+

8,36 €

35.44%

250+

7,98 €

38.37%

500+

7,58 €

41.45%

1000+

7,36 €

43.14%

2500+

7,17 €

44.61%

5000+

6,98 €

46.07%

10000+

6,77 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 032/040 X 030
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
32 mm
D
40 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit