11,16 €/ Unitéhors TVA
13,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,16 € | - |
10+ | 9,45 € | 15.32% |
25+ | 8,41 € | 24.68% |
50+ | 7,72 € | 30.81% |
100+ | 7,22 € | 35.32% |
250+ | 6,87 € | 38.47% |
500+ | 6,54 € | 41.45% |
1000+ | 6,37 € | 42.98% |
2500+ | 6,18 € | 44.68% |
5000+ | 6,01 € | 46.13% |
10000+ | 5,84 € | 47.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 032/040 X 025 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |