9,39 €/ Unitéhors TVA
11,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,39 € | - |
10+ | 7,93 € | 15.49% |
25+ | 7,08 € | 24.60% |
50+ | 6,51 € | 30.67% |
100+ | 6,06 € | 35.43% |
250+ | 5,78 € | 38.46% |
500+ | 5,49 € | 41.50% |
1000+ | 5,35 € | 43.02% |
2500+ | 5,21 € | 44.53% |
5000+ | 5,06 € | 46.05% |
10000+ | 4,92 € | 47.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 032/040 X 020 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |