15,09 €/ Unitéhors TVA
18,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,09 € | - |
10+ | 12,76 € | 15.43% |
25+ | 11,38 € | 24.56% |
50+ | 10,45 € | 30.73% |
100+ | 9,74 € | 35.45% |
250+ | 9,29 € | 38.41% |
500+ | 8,82 € | 41.56% |
1000+ | 8,58 € | 43.14% |
2500+ | 8,36 € | 44.58% |
5000+ | 8,12 € | 46.16% |
10000+ | 7,89 € | 47.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 032/038 X 050 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 32 mm |
D | 38 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |