12,64 €/ Unitéhors TVA
15,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,64 € | - |
10+ | 10,69 € | 15.41% |
25+ | 9,53 € | 24.59% |
50+ | 8,77 € | 30.60% |
100+ | 8,17 € | 35.34% |
250+ | 7,79 € | 38.35% |
500+ | 7,39 € | 41.50% |
1000+ | 7,20 € | 43.01% |
2500+ | 7,01 € | 44.51% |
5000+ | 6,82 € | 46.02% |
10000+ | 6,60 € | 47.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 032/038 X 040 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 32 mm |
D | 38 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |