Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 38 mm Ø ext., 32 mm WD

  • ERIKS:12441218
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

10,57 €/ Unitéhors TVA

12,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,57 €

-

10+

8,93 €

15.54%

25+

7,96 €

24.71%

50+

7,32 €

30.82%

100+

6,82 €

35.49%

250+

6,51 €

38.45%

500+

6,18 €

41.60%

1000+

6,01 €

43.13%

2500+

5,84 €

44.74%

5000+

5,68 €

46.27%

10000+

5,54 €

47.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 032/038 X 032
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
32 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
32 mm
D
38 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit