Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 38 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441217
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

9,01 €/ Unitéhors TVA

10,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,01 €

-

10+

7,63 €

15.30%

25+

6,79 €

24.58%

50+

6,22 €

30.91%

100+

5,82 €

35.34%

250+

5,54 €

38.50%

500+

5,27 €

41.46%

1000+

5,13 €

43.04%

2500+

4,99 €

44.62%

5000+

4,85 €

46.20%

10000+

4,70 €

47.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 032/038 X 025
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
32 mm
D
38 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit