58,22 €/ Unitéhors TVA
70,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58,22 € | - |
10+ | 49,26 € | 15.39% |
25+ | 43,89 € | 24.61% |
50+ | 40,31 € | 30.76% |
100+ | 37,62 € | 35.38% |
250+ | 35,82 € | 38.48% |
500+ | 34,04 € | 41.53% |
1000+ | 33,14 € | 43.08% |
2500+ | 32,25 € | 44.60% |
5000+ | 31,35 € | 46.15% |
10000+ | 30,45 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 030/050 X 060 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 30 mm |
D | 50 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |