19,74 €/ Unitéhors TVA
23,89 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,74 € | - |
10+ | 16,70 € | 15.40% |
25+ | 14,87 € | 24.69% |
50+ | 13,66 € | 30.80% |
100+ | 12,76 € | 35.37% |
250+ | 12,14 € | 38.50% |
500+ | 11,54 € | 41.53% |
1000+ | 11,24 € | 43.07% |
2500+ | 10,93 € | 44.66% |
5000+ | 10,62 € | 46.20% |
10000+ | 10,34 € | 47.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 030/040 X 040 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |