Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 40 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441210
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

17,27 €/ Unitéhors TVA

20,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,27 €

-

10+

14,61 €

15.40%

25+

13,02 €

24.64%

50+

11,95 €

30.80%

100+

11,16 €

35.37%

250+

10,62 €

38.50%

500+

10,10 €

41.53%

1000+

9,83 €

43.07%

2500+

9,55 €

44.72%

5000+

9,29 €

46.20%

10000+

9,03 €

47.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 030/040 X 035
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
40 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit