Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 38 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441207
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

19,22 €/ Unitéhors TVA

23,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,22 €

-

10+

16,25 €

15.47%

25+

14,49 €

24.62%

50+

13,30 €

30.80%

100+

12,40 €

35.49%

250+

11,83 €

38.46%

500+

11,24 €

41.52%

1000+

10,93 €

43.15%

2500+

10,64 €

44.64%

5000+

10,34 €

46.22%

10000+

10,05 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 030/038 X 050
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit