Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 38 mm Ø ext., 45 mm WD

  • ERIKS:12441206
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

17,22 €/ Unitéhors TVA

20,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,22 €

-

10+

14,58 €

15.33%

25+

13,00 €

24.54%

50+

11,92 €

30.78%

100+

11,14 €

35.30%

250+

10,59 €

38.50%

500+

10,07 €

41.53%

1000+

9,81 €

43.02%

2500+

9,55 €

44.57%

5000+

9,29 €

46.06%

10000+

9,01 €

47.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 030/038 X 045
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit