Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 38 mm Ø ext., 38 mm WD

  • ERIKS:12441204
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

14,90 €/ Unitéhors TVA

18,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,90 €

-

10+

12,59 €

15.50%

25+

11,21 €

24.74%

50+

10,31 €

30.80%

100+

9,62 €

35.40%

250+

9,17 €

38.46%

500+

8,69 €

41.65%

1000+

8,48 €

43.05%

2500+

8,25 €

44.64%

5000+

8,01 €

46.24%

10000+

7,79 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 030/038 X 038
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
38 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit