Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 38 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441203
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

14,06 €/ Unitéhors TVA

17,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,06 €

-

10+

11,90 €

15.34%

25+

10,59 €

24.66%

50+

9,74 €

30.74%

100+

9,10 €

35.27%

250+

8,65 €

38.51%

500+

8,22 €

41.55%

1000+

8,01 €

43.04%

2500+

7,79 €

44.59%

5000+

7,58 €

46.08%

10000+

7,36 €

47.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 030/038 X 035
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit