10,31 €/ Unitéhors TVA
12,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,31 € | - |
10+ | 8,72 € | 15.39% |
25+ | 7,77 € | 24.61% |
50+ | 7,15 € | 30.60% |
100+ | 6,68 € | 35.21% |
250+ | 6,35 € | 38.43% |
500+ | 6,03 € | 41.47% |
1000+ | 5,87 € | 43.04% |
2500+ | 5,70 € | 44.70% |
5000+ | 5,56 € | 46.08% |
10000+ | 5,40 € | 47.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 030/038 X 024 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 24 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 30 mm |
D | 38 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |