11,31 €/ Unitéhors TVA
13,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,31 € | - |
10+ | 9,58 € | 15.29% |
25+ | 8,53 € | 24.54% |
50+ | 7,82 € | 30.84% |
100+ | 7,30 € | 35.46% |
250+ | 6,96 € | 38.40% |
500+ | 6,60 € | 41.60% |
1000+ | 6,44 € | 43.03% |
2500+ | 6,27 € | 44.54% |
5000+ | 6,08 € | 46.22% |
10000+ | 5,92 € | 47.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 030/035 X 045 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 45 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 30 mm |
D | 35 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |