Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 35 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441197
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

10,29 €/ Unitéhors TVA

12,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,29 €

-

10+

8,69 €

15.51%

25+

7,74 €

24.75%

50+

7,13 €

30.75%

100+

6,65 €

35.36%

250+

6,32 €

38.60%

500+

6,01 €

41.55%

1000+

5,84 €

43.21%

2500+

5,70 €

44.60%

5000+

5,54 €

46.17%

10000+

5,37 €

47.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 030/035 X 040
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
35 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit