9,55 €/ Unitéhors TVA
11,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,55 € | - |
10+ | 8,07 € | 15.42% |
25+ | 7,20 € | 24.58% |
50+ | 6,63 € | 30.55% |
100+ | 6,18 € | 35.32% |
250+ | 5,89 € | 38.31% |
500+ | 5,59 € | 41.49% |
1000+ | 5,44 € | 42.99% |
2500+ | 5,30 € | 44.48% |
5000+ | 5,16 € | 45.97% |
10000+ | 4,99 € | 47.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 030/035 X 035 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 35 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 30 mm |
D | 35 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |