Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 35 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441195
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

8,58 €/ Unitéhors TVA

10,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,58 €

-

10+

7,25 €

15.50%

25+

6,46 €

24.70%

50+

5,94 €

30.79%

100+

5,54 €

35.44%

250+

5,27 €

38.54%

500+

5,02 €

41.53%

1000+

4,87 €

43.19%

2500+

4,75 €

44.63%

5000+

4,61 €

46.29%

10000+

4,49 €

47.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 030/035 X 030
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
35 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit