7,55 €/ Unitéhors TVA
9,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,55 € | - |
10+ | 6,39 € | 15.35% |
25+ | 5,70 € | 24.53% |
50+ | 5,23 € | 30.82% |
100+ | 4,87 € | 35.47% |
250+ | 4,66 € | 38.36% |
500+ | 4,42 € | 41.51% |
1000+ | 4,30 € | 43.02% |
2500+ | 4,18 € | 44.65% |
5000+ | 4,07 € | 46.16% |
10000+ | 3,94 € | 47.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 030/035 X 025 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 30 mm |
D | 35 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |