Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 35 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12441193
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

6,51 €/ Unitéhors TVA

7,88 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,51 €

-

10+

5,51 €

15.33%

25+

4,92 €

24.38%

50+

4,51 €

30.66%

100+

4,21 €

35.33%

250+

4,02 €

38.25%

500+

3,80 €

41.61%

1000+

3,71 €

43.07%

2500+

3,61 €

44.53%

5000+

3,52 €

45.99%

10000+

3,40 €

47.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 030/035 X 020
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
35 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit