Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 3 mm Ø arbre, 8 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:12440807
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,52 €

-

10+

1,28 €

15.62%

25+

1,17 €

23.12%

50+

1,07 €

29.38%

100+

1,00 €

34.38%

250+

0,95 €

37.50%

500+

0,90 €

40.62%

1000+

0,88 €

41.88%

2500+

0,86 €

43.75%

5000+

0,84 €

45.00%

10000+

0,81 €

46.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 003/008 X 006
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
3 mm
D
8 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit