1,45 €/ Unitéhors TVA
1,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,45 € | - |
10+ | 1,24 € | 15.03% |
25+ | 1,09 € | 24.84% |
50+ | 1,00 € | 31.37% |
100+ | 0,93 € | 35.95% |
250+ | 0,90 € | 37.91% |
500+ | 0,86 € | 41.18% |
1000+ | 0,84 € | 42.48% |
2500+ | 0,81 € | 44.44% |
5000+ | 0,79 € | 45.75% |
10000+ | 0,76 € | 47.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 003/006 X 006 |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 6 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 3 mm |
D | 6 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |