1,43 €/ Unitéhors TVA
1,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,43 € | - |
10+ | 1,22 € | 14.67% |
25+ | 1,07 € | 24.67% |
50+ | 0,98 € | 31.33% |
100+ | 0,93 € | 34.67% |
250+ | 0,88 € | 38.00% |
500+ | 0,84 € | 41.33% |
1000+ | 0,81 € | 43.33% |
2500+ | 0,79 € | 44.67% |
10000+ | 0,74 € | 48.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 003/006 X 005 |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 5 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 3 mm |
D | 6 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |