Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 3 mm Ø arbre, 6 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:12440802
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1,41 €/ Unitéhors TVA

1,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,41 €

-

10+

1,19 €

15.54%

25+

1,05 €

25.68%

50+

0,98 €

30.41%

100+

0,90 €

35.81%

250+

0,86 €

39.19%

500+

0,81 €

42.57%

2500+

0,76 €

45.95%

5000+

0,76 €

45.95%

10000+

0,74 €

47.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 003/006 X 004
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
3 mm
D
6 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit