Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 3 mm Ø arbre, 6 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12440805
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1,50 €/ Unitéhors TVA

1,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,50 €

-

10+

1,26 €

15.82%

25+

1,14 €

24.05%

50+

1,05 €

30.38%

100+

0,98 €

34.81%

250+

0,93 €

37.97%

500+

0,88 €

41.14%

1000+

0,86 €

43.04%

2500+

0,84 €

44.30%

5000+

0,81 €

46.20%

10000+

0,79 €

47.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 003/006 X 010
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
3 mm
D
6 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit