Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 36 mm Ø ext., 45 mm WD

  • ERIKS:12441182
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

16,37 €/ Unitéhors TVA

19,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,37 €

-

10+

13,85 €

15.38%

25+

12,33 €

24.67%

50+

11,33 €

30.76%

100+

10,57 €

35.40%

250+

10,07 €

38.48%

500+

9,58 €

41.50%

1000+

9,31 €

43.12%

2500+

9,07 €

44.57%

5000+

8,82 €

46.14%

10000+

8,55 €

47.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 028/036 X 045
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
28 mm
D
36 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit