13,66 €/ Unitéhors TVA
16,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,66 € | - |
10+ | 11,57 € | 15.30% |
25+ | 10,31 € | 24.55% |
50+ | 9,45 € | 30.81% |
100+ | 8,84 € | 35.33% |
250+ | 8,41 € | 38.46% |
500+ | 7,98 € | 41.59% |
1000+ | 7,77 € | 43.12% |
2500+ | 7,58 € | 44.51% |
5000+ | 7,36 € | 46.11% |
10000+ | 7,15 € | 47.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 028/036 X 036 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 36 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |