11,12 €/ Unitéhors TVA
13,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,12 € | - |
10+ | 9,40 € | 15.38% |
25+ | 8,39 € | 24.53% |
50+ | 7,70 € | 30.77% |
100+ | 7,17 € | 35.47% |
250+ | 6,84 € | 38.46% |
500+ | 6,51 € | 41.45% |
1000+ | 6,32 € | 43.16% |
2500+ | 6,16 € | 44.62% |
5000+ | 5,99 € | 46.15% |
10000+ | 5,82 € | 47.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 028/036 X 028 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 28 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |