Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 36 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:12441179
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

9,50 €/ Unitéhors TVA

11,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,50 €

-

10+

8,03 €

15.50%

25+

7,15 €

24.70%

50+

6,58 €

30.70%

100+

6,13 €

35.50%

250+

5,84 €

38.50%

500+

5,56 €

41.50%

1000+

5,42 €

43.00%

2500+

5,25 €

44.70%

5000+

5,11 €

46.20%

10000+

4,97 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 028/036 X 022
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
22 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
28 mm
D
36 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit