15,72 €/ Unitéhors TVA
19,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,72 € | - |
10+ | 13,30 € | 15.41% |
25+ | 11,86 € | 24.59% |
50+ | 10,91 € | 30.63% |
100+ | 10,16 € | 35.35% |
250+ | 9,69 € | 38.37% |
500+ | 9,20 € | 41.51% |
1000+ | 8,96 € | 43.02% |
2500+ | 8,72 € | 44.53% |
5000+ | 8,48 € | 46.04% |
10000+ | 8,22 € | 47.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 028/035 X 050 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 28 mm |
D | 35 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |