Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 35 mm Ø ext., 45 mm WD

  • ERIKS:12441177
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

14,37 €/ Unitéhors TVA

17,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,37 €

-

10+

12,16 €

15.40%

25+

10,83 €

24.65%

50+

9,96 €

30.73%

100+

9,29 €

35.36%

250+

8,84 €

38.53%

500+

8,41 €

41.51%

1000+

8,17 €

43.16%

2500+

7,96 €

44.61%

5000+

7,74 €

46.13%

10000+

7,53 €

47.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 028/035 X 045
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
28 mm
D
35 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit