Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 35 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441176
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

13,19 €/ Unitéhors TVA

15,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,19 €

-

10+

11,16 €

15.35%

25+

9,93 €

24.71%

50+

9,12 €

30.84%

100+

8,53 €

35.30%

250+

8,12 €

38.40%

500+

7,72 €

41.43%

1000+

7,51 €

43.08%

2500+

7,30 €

44.67%

5000+

7,11 €

46.11%

10000+

6,89 €

47.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 028/035 X 040
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
28 mm
D
35 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit