11,83 €/ Unitéhors TVA
14,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,83 € | - |
10+ | 10,00 € | 15.42% |
25+ | 8,91 € | 24.66% |
50+ | 8,20 € | 30.68% |
100+ | 7,65 € | 35.34% |
250+ | 7,27 € | 38.55% |
500+ | 6,92 € | 41.53% |
1000+ | 6,73 € | 43.13% |
2500+ | 6,56 € | 44.58% |
5000+ | 6,37 € | 46.18% |
10000+ | 6,18 € | 47.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 028/035 X 035 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 35 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 28 mm |
D | 35 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |