10,43 €/ Unitéhors TVA
12,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,43 € | - |
10+ | 8,82 € | 15.48% |
25+ | 7,87 € | 24.59% |
50+ | 7,22 € | 30.78% |
100+ | 6,75 € | 35.34% |
250+ | 6,41 € | 38.52% |
500+ | 6,11 € | 41.44% |
1000+ | 5,94 € | 43.08% |
2500+ | 5,78 € | 44.63% |
5000+ | 5,61 € | 46.27% |
10000+ | 5,46 € | 47.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 028/035 X 030 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 28 mm |
D | 35 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |