Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 35 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441173
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

9,36 €/ Unitéhors TVA

11,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,36 €

-

10+

7,91 €

15.43%

25+

7,06 €

24.57%

50+

6,49 €

30.66%

100+

6,06 €

35.23%

250+

5,75 €

38.58%

500+

5,46 €

41.62%

1000+

5,32 €

43.15%

2500+

5,18 €

44.67%

5000+

5,04 €

46.19%

10000+

4,89 €

47.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 028/035 X 025
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
28 mm
D
35 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit