10,74 €/ Unitéhors TVA
13,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,74 € | - |
10+ | 9,10 € | 15.22% |
25+ | 8,10 € | 24.51% |
50+ | 7,44 € | 30.71% |
100+ | 6,94 € | 35.40% |
250+ | 6,60 € | 38.50% |
500+ | 6,27 € | 41.59% |
1000+ | 6,13 € | 42.92% |
2500+ | 5,97 € | 44.42% |
5000+ | 5,80 € | 46.02% |
10000+ | 5,63 € | 47.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 028/033 X 045 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Largeur | 45 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 28 mm |
D | 33 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |