Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 33 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441171
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,77 €

-

10+

8,27 €

15.37%

25+

7,36 €

24.61%

50+

6,77 €

30.64%

100+

6,32 €

35.31%

250+

6,01 €

38.42%

500+

5,73 €

41.34%

1000+

5,56 €

43.09%

2500+

5,42 €

44.55%

5000+

5,27 €

46.01%

10000+

5,11 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 028/033 X 040
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
28 mm
D
33 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit