9,34 €/ Unitéhors TVA
11,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,34 € | - |
10+ | 7,89 € | 15.56% |
25+ | 7,03 € | 24.72% |
50+ | 6,46 € | 30.82% |
100+ | 6,03 € | 35.40% |
250+ | 5,75 € | 38.45% |
500+ | 5,46 € | 41.51% |
1000+ | 5,30 € | 43.23% |
2500+ | 5,16 € | 44.76% |
5000+ | 5,02 € | 46.29% |
10000+ | 4,87 € | 47.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 028/033 X 036 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Largeur | 36 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 28 mm |
D | 33 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |