Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 33 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12441169
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

7,79 €/ Unitéhors TVA

9,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,79 €

-

10+

6,60 €

15.24%

25+

5,87 €

24.63%

50+

5,40 €

30.73%

100+

5,04 €

35.37%

250+

4,80 €

38.41%

500+

4,56 €

41.46%

1000+

4,45 €

42.93%

2500+

4,32 €

44.51%

5000+

4,21 €

45.98%

10000+

4,09 €

47.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 028/033 X 028
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Largeur
28 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
28 mm
D
33 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit