6,65 €/ Unitéhors TVA
8,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,65 € | - |
10+ | 5,63 € | 15.29% |
25+ | 5,02 € | 24.57% |
50+ | 4,61 € | 30.71% |
100+ | 4,30 € | 35.29% |
250+ | 4,09 € | 38.57% |
500+ | 3,90 € | 41.43% |
1000+ | 3,78 € | 43.14% |
2500+ | 3,69 € | 44.57% |
5000+ | 3,59 € | 46.00% |
10000+ | 3,50 € | 47.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 028/033 X 022 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Largeur | 22 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 28 mm |
D | 33 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |