9,22 €/ Unitéhors TVA
11,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,22 € | - |
10+ | 7,79 € | 15.46% |
25+ | 6,96 € | 24.43% |
50+ | 6,39 € | 30.62% |
100+ | 5,97 € | 35.26% |
250+ | 5,68 € | 38.35% |
500+ | 5,40 € | 41.44% |
1000+ | 5,25 € | 42.99% |
2500+ | 5,11 € | 44.54% |
5000+ | 4,97 € | 46.08% |
10000+ | 4,83 € | 47.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 028/032 X 045 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 45 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 28 mm |
D | 32 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |